Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A1106.3 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 6,3 mm HSS profilgeschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER A1106.3 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 6,3 mm HSS profilgeschliff
DORMER A1106.3 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 6,3 mm HSS profilgeschliff
DORMER A1106.3 Spiralbohrer DIN 340 Typ N A110 Nenn-Ø 6,3 mm HSS profilgeschliff
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396701
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000599074
EAN/GTIN:
     7320760011614
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN A110 D.6,3mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 6xD Rec HSS · dampfangelassen (ab Ø 1 mm) · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · Bohrtiefe 6xD · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,09mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
8000599074
Werksnummer:
8000599074
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 340 Typ N A110
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
6xD Rechts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,10*
Lager 1955
910
10
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 7,14*
2 Tage
819
10
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,16*
3 Tage
910
10
€ 5,45*
ab € 5,59*
€ 7,18*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.