Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1059926 MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt MB 36D 3m Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1059926 MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt MB 36D 3m Grip
Rehm 1059926 MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt MB 36D 3m Grip
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397879
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1059926
EAN/GTIN:
     4036351251125
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 3m
Rehm 1059926 MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt MB 36D 3m Grip
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1059926
Werksnummer:
1059926
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
2,950000
Gewicht brutto Kg:
3,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
MIG/MAG Schweißbrenner, gaskühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 165,28*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,70*
€ 168,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 190,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.