Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1063036 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1063036 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 1,4 m
Rehm 1063036 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 1,4 m
Rehm 1063036 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 1,4 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397967
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1063036
EAN/GTIN:
     4036351230496
Suchbegriffe:
Zwischenschlauchpaket
Rehm 1063036 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 1,4 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1063036
Werksnummer:
1063036
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
3,240000
Gewicht brutto Kg:
3,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,85*
€ 280,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 280,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,75*
€ 286,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.