Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1063038 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1063038 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 10 m
Rehm 1063038 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 10 m
Rehm 1063038 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 10 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976397969
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1063038
EAN/GTIN:
     4036351230519
Suchbegriffe:
Zwischenschlauchpaket
Rehm 1063038 Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt MSG 95 mm² 10 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1063038
Werksnummer:
1063038
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
435,00
Gewicht netto Kg:
17,930000
Gewicht brutto Kg:
17,930000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zwischenschlauchpaket, wassergekühlt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,05*
€ 717,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,59*
€ 718,05*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,87*
€ 731,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,79*
€ 870,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,07*
€ 759,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,14*
€ 752,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,87*
€ 736,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.