Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1466052 Gasdiffusor 2,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rehm 1466052 Gasdiffusor 2,4 mm
Rehm 1466052 Gasdiffusor 2,4 mm
Rehm 1466052 Gasdiffusor 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398177
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1466052
EAN/GTIN:
     4036351095088
Suchbegriffe:
Gasdiffusor
WIG-Gasdiffusor
rehm gasdiffusor
wig gasdiffusor
Rehm 1466052 Gasdiffusor 2,4 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1466052
Werksnummer:
1466052
Länge netto mm:
98,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasdiffusor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,77*
€ 128,01*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 100,67*
€ 128,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 145,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,60*
€ 153,034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,16*
€ 148,9404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,03*
€ 140,4557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,55*
€ 137,5045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,67*
€ 119,7973
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.