Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1466053 Gasdiffusor 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rehm 1466053 Gasdiffusor 3,2 mm
Rehm 1466053 Gasdiffusor 3,2 mm
Rehm 1466053 Gasdiffusor 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398178
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1466053
EAN/GTIN:
     4036351095095
Suchbegriffe:
Gasdiffusor
WIG-Gasdiffusor
rehm gasdiffusor
wig gasdiffusor
Rehm 1466053 Gasdiffusor 3,2 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1466053
Werksnummer:
1466053
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
33,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasdiffusor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 128,77*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 100,92*
€ 129,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,35*
€ 153,9265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,03*
€ 149,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,12*
€ 141,7528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,10*
€ 139,349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.