Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rehm 1472728 WIG Schweißbrenner, gasgekühlt R-SR 7-26 DD 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rehm 1472728 WIG Schweißbrenner, gasgekühlt R-SR 7-26 DD 8m
Rehm 1472728 WIG Schweißbrenner, gasgekühlt R-SR 7-26 DD 8m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398198
Hersteller:
     Rehm Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     1472728
EAN/GTIN:
     4036351095484
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner
Rehm 1472728 WIG Schweißbrenner, gasgekühlt für TIGER 210 AC/DC Digital
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1472728
Werksnummer:
1472728
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
5,200000
Gewicht brutto Kg:
5,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
WIG Schweißbrenner, gasgekühlt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.