Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1616111L Schweißerhandschuh Pro Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1616111L Schweißerhandschuh Pro Gr. L
Schweißkraft 1616111L Schweißerhandschuh Pro Gr. L
Schweißkraft 1616111L Schweißerhandschuh Pro Gr. L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398244
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1616111L
EAN/GTIN:
     4036351297178
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißkraft 1616111L Schweißerhandschuh
  • Sehr weiches und geschmeidiges Premium-Rindsspaltleder
  • Handfläche aus doppellagigem Rindsleder
  • Bessere Fingerfertigkeit durch nahtlosen Zeigefinger, Greifen fällt einfacher
  • Mit hitzebeständigem KEVLAR Garn vernäht
  • Fleece-Futter für hohen Komfort
  • Lange Stulpe zum Schutz vor Schweißperlen
  • Ergonomische 3D-Passform für entspannte Handhaltung
  • EN 407:2004, Thermische Risiken, 413X4X
  • EN 388:2016, Mechanische Risiken, 3144X
  • DIN EN 12477:2001 Ausführung A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1616111L
Werksnummer:
1616111L
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
4,000000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schweißerhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 75,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 83,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 104,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 759,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.