Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1616120XL WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1616120XL WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. XL
Schweißkraft 1616120XL WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. XL
Schweißkraft 1616120XL WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. XL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398248
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1616120XL
EAN/GTIN:
     4036351297208
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißkraft 1616120XL WIG-Schweißerhandschuh
  • Handfläche aus Ziegenleder mit Stulpe aus Ziegenspaltleder
  • Handrücken aus Rindsspaltleder
  • Bessere Fingerfertigkeit durch nahtlosen Zeigefinger, Greifen fällt einfacher
  • Lange Stulpe zum Schutz vor Schweißperlen
  • Mit hitzebeständigem KEVLAR Garn vernäht
  • EN 407:2004, Thermische Risiken, 413X4X
  • EN 388:2016, Mechanische Risiken, 2111X
  • DIN EN 12477:2001 Ausführung B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1616120XL
Werksnummer:
1616120XL
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
162,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,240000
Gewicht brutto Kg:
2,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
WIG-Schweißerhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 90,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 78,01*
€ 97,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 97,86*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 119,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
1 Stück enthält 10 Paar (ab € 7,735* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 905,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.