Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMUM 3050705 Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 3; M3 - M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OPTIMUM 3050705 Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 3; M3 - M12
OPTIMUM 3050705 Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 3; M3 - M12
OPTIMUM 3050705 Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 3; M3 - M12
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398378
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3050705
EAN/GTIN:
     4030635036712
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter
Optimum 3050705 Gewindeschneidfutter mit Einsätzen
  • Größe des Vierkants richtet sich nach den Schaftdurchmesser des Handgewindebohrers (ISO-Standard)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3050705
Werksnummer:
3050705
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindeschneidfutter mit Einsätzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 227,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 229,17*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 185,61*
€ 232,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 263,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.