| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398392 Herst.-Nr.: 3052634 EAN/GTIN: 4030635042874 |
| |
|
| | |
| Optimum 3052634 Maschinenschraubstock - Robuste Ausführung mit Prismenbacken
- Leichtgängig
- Exakte Backenführung
- Spindel mit gerolltem Trapezgewinde
- Viele Montagemöglichkeiten am Bohrtisch durch Langlöcher
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3052634 | Werksnummer: | 3052634 | Länge netto mm: | 365,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,91* | € 53,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,93* | € 53,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,59* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|