Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3060104 Thermobohrer FORM M4 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3060104 Thermobohrer FORM M4 kurz
Optimum 3060104 Thermobohrer FORM M4 kurz
Optimum 3060104 Thermobohrer FORM M4 kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398422
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3060104
EAN/GTIN:
     4030635021787
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
fließbohrer m4
Optimum 3060104 Thermobohrer
  • Typ Form: Für Buchsen mit Kragen
  • Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl
  • Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff
  • Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3060104
Werksnummer:
3060104
Länge netto mm:
18,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
71,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermobohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 61,63*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 45,05*
€ 61,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 84,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.