Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3060164 Thermobohrer CUT M4 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3060164 Thermobohrer CUT M4 kurz
Optimum 3060164 Thermobohrer CUT M4 kurz
Optimum 3060164 Thermobohrer CUT M4 kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398440
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3060164
EAN/GTIN:
     4036351121206
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
fließbohrer m4
Optimum 3060164 Thermobohrer
  • Typ CUT: Für Buchsen ohne Kragen
  • Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl
  • Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff
  • Ausführung: kurz
  • Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3060164
Werksnummer:
3060164
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermobohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 75,43*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 57,74*
€ 75,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 96,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.