| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398618 Herst.-Nr.: 3350203 EAN/GTIN: 4030635036187 |
| |
|
| | |
| Optimum 3350203 Plan- und Kopiermesserkopf - Plan- und Kopiermesserkopf BT 30 mit HM Wendeplatten zum Plan- und Kopierfräsen
- Universeller Einsatz zur Bearbeitung an allen Stahl- und NE-Metallen
- Aus Spezialstahl - hoch vergütet
- Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- Fräskörper mit ungleicher Teilung für besonders ruhigen Lauf und gleichmäßigen Schnitt
- Grundkörper und Einspannschaft bilden eine Einheit, dadurch kurze Auskraglänge und stabile Spannung
- Zusätzlicher Fräseraufsteckdorn nicht notwendig
- Spezielle Geometrie zum Fräsen mit hoher Geschwindigkeit
- Wirtschaftlich, da bei stumpfer Schneide die Platte einfach weitergedreht werden kann(bis zu zwölf mal nutzbar)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3350203 | Werksnummer: | 3350203 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Plan- und Kopiermesserkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,40* | € 290,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,17* | € 292,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 236,62* | € 294,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|