Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3350216 Kopier- und Planmesserkopf Aufnahmeschaft ISO 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3350216 Kopier- und Planmesserkopf Aufnahmeschaft ISO 40
Optimum 3350216 Kopier- und Planmesserkopf Aufnahmeschaft ISO 40
Optimum 3350216 Kopier- und Planmesserkopf Aufnahmeschaft ISO 40
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398624
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3350216
EAN/GTIN:
     4030635013225
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Optimum 3350216 Kopier- und Planmesserkopf
  • Kopier- und Planmesserkopf “Made in Germany”

  • Univ. Einsatz, zur Bearbeitung an allen Stahl- und NE-Metallen
  • Zum Plan- und Kopierfräsen
  • Aus Spezialstahl - hoch vergütet
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
  • Fräskörper mit ungleicher Teilung für besonders ruhigen Lauf und gleichmäßigem Schnitt
  • Grundkörper und Einspannschaft bilden eine Einheit, dadurch kurze Auskraglänge und stabile Spannung
  • Es wird kein zusätzlicher Fräseraufsteckdorn verwendet
  • Spezielle Geometrie zum Fräsen mit hoher Geschwindigkeit
  • Wirtschaftlich, da bei stumpfer Schneide die Platte einfach weitergedreht werden kann (bis zu 12 mal nutzbar)
  • Inklusive 5 Wendeplatten RDET 1003 MOSN 8026
  • Inklusive Torx TX15
  • 5 Schneiden
  • Wendeschneidplatten Ø 10 mm
  • Außendurchmesser 63 mm
  • ISO-Bezeichnung RDX. 1003 D63/R5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3350216
Werksnummer:
3350216
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kopier- und Planmesserkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 322,92*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 265,45*
€ 324,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,46*
€ 325,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 383,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.