Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3356100 Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3356100 Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm
Optimum 3356100 Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398809
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3356100
EAN/GTIN:
     4030635001666
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Optimum 3356100 Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3356100
Werksnummer:
3356100
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dreibacken-Drehfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,87*
€ 339,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,96*
€ 341,58*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 282,82*
€ 348,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.