Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3357609 Tragrollen für Materialständer PVC-Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3357609 Tragrollen für Materialständer PVC-Rollen
Optimum 3357609 Tragrollen für Materialständer PVC-Rollen
Optimum 3357609 Tragrollen für Materialständer PVC-Rollen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398895
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3357609
EAN/GTIN:
     4030635013393
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialstützentransportrolle
Optimum 3357609 Tragrollen für Materialständer
  • Zusätzlich montierbar
  • Aus rutschfestem PVC
  • Zur Vermeidung von Kratzern
  • Rollen einfach in die vorhandene Halterung einhängen
  • Im praktischen Wandhalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3357609
Werksnummer:
3357609
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
7,800000
Gewicht brutto Kg:
8,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tragrollen für Materialständer
Weitere Suchbegriffe: Transportrollen Materialstütze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 126,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 126,94*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 102,08*
€ 130,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 136,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 156,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.