| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976399390 Herst.-Nr.: 3450410 EAN/GTIN: 4030635032424 |
| |
|
| | |
| Optimum 3450410 Blockbackensatz weich Für BISON Dreibackendrehfutter ø 125 mm DIN 6350 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3450410 | Werksnummer: | 3450410 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,690000 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | Ursprungsland: | Polen | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Blockbackensatz weich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,85* | € 112,75* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,53* | € 112,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,80* | € 116,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,07* | € 137,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|