Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 0543089 Pos. 25B / 370W Motor VSA 308 / 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 0543089 Pos. 25B / 370W Motor VSA 308 / 400V
Holzkraft 0543089 Pos. 25B / 370W Motor VSA 308 / 400V
Artikel-Nr.:
     1955B-39976406565
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     0543089
EAN/GTIN:
     k.A.
Holzkraft 0543089 Pos. 25B / 370W Motor VSA 308 / 400V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0543089
Werksnummer:
0543089
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
Pos. 25B / 370W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.