Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 05700PYZ #0PYZ, 2Q2B Rotor KGZ 255 / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 05700PYZ #0PYZ, 2Q2B Rotor KGZ 255 / 230V
Holzkraft 05700PYZ #0PYZ, 2Q2B Rotor KGZ 255 / 230V
Artikel-Nr.:
     1955B-39976407177
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     05700PYZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Holzkraft 05700PYZ #0PYZ, 2Q2B Rotor KGZ 255 / 230V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05700PYZ
Werksnummer:
05700PYZ
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
#0PYZ, 2Q2B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.