| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976412281 Herst.-Nr.: 5900005 EAN/GTIN: 4036351034377 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5900005 Materialständer - Materialständer universell einsetzbar für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
MS 1 K- Mit Kugelauflage für z. B. Platten
- Auch seitliche Bewegungen sind möglich
MS 1 R- Mit Rollenauflage
- Stabile verzinkte Stahlrollen
MS 3 R- Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung
- Statische Stützlast max.:
- Niedrigste Position: 90 kg
- Mittlere Position: 60 kg
- Höchste Position: 45 kg
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5900005 | Werksnummer: | 5900005 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | MS 3 R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,25* | € 20,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,73* | € 20,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,21* | € 25,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,61* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|