| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976412471 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7003140 EAN/GTIN: 4036351242178 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Drehschalter zur Leistungsregulierung Filterbeutel-Wechselanzeige Abnehmbares Stromkabel Langlebige, strapazierfähige Komponenten Ergonomisches und praktisches Design Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter Kabelaufwicklung am Kopf Qualität Made in Europe Allgemeine Informationen Saugertyp trocken Schlauchdurchmesser 36mm Luftmenge 3050l/min Schalldruckpegel 62dB(A) Filteroberfläche 850cm² Kabellänge 10m Behältervolumen 16l Motor(en) Anzahl 1 Behältermaterial Kunststoff Filterbeutel 11 l Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm Stofffilter 850 cm² HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron) Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm Bodendüse ECO mit Klappbürste Fugendüse Ø 32 mm Runddüse mit Bürste Ø 32 mm Polsterdüse Ø 32 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7003140 | Werksnummer: | 7003140 | Gewicht netto Kg: | 5,800000 | Länge brutto mm: | 400,00 | Breite brutto mm: | 400,00 | Höhe brutto mm: | 330,00 | Gewicht brutto Kg: | 9,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,85* | € 252,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,90* | € 252,33* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,94* | € 258,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 222,27* | € 284,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 234,56* | € 322,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|