| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976417226 Herst.-Nr.: 50100000463 EAN/GTIN: 4017214500215 |
| |
|
| | |
| Keuco Strahlregler Ersatzteil ARM, für 53002 5 l/min Strahlregler 5l/min geregelt für 53002 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50100000463 | Werksnummer: | 6001000089 | Länge netto mm: | 61,00 | Breite netto mm: | 72,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,014000 | Gewicht brutto Kg: | 0,014000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KE Strahlregler Ersatzt.ARM 50100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,59* | € 24,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,77* | € 24,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,41* | € 25,51* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,55* | € 27,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,26* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|