| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976417479 Herst.-Nr.: 51516010091 EAN/GTIN: 4017214512782 |
| |
|
| | |
| Keuco Rosetten-Set vc rund 85mm für Einhebel-Waschtischmischer (2-Loch) · wird benötigt bei zu großem Wandausschnitt · Vergrößerung 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Rosette: 85mm · Material Rosette: Messing Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51516010091 | Werksnummer: | 6001005179 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,394000 | Gewicht brutto Kg: | 0,394000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Rosetten-Set | Ausfuehrung: | rund, 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 91,73* | € 115,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,71* | € 118,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,44* | € 120,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,67* | € 122,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 99,39* | € 123,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|