Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE 01250 02 03 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE 01250 02 03 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP grün
LA-KA-PE 01250 02 03 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP grün
LA-KA-PE 01250 02 03 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP grün
Artikel-Nr.:
     1955B-39976417919
Herst.-Nr.:
     01250 02 03
EAN/GTIN:
     4031022003058
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
LA-KA-PE 01250 02 03 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP grün aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 315mm · Inhalt: 16,5l · Länge: 500mm · Gewicht: 1,20kg · Innenhöhe: 135mm · Zugriffsöffnung Höhe: 73mm · Innenlänge: 432mm · Innenbreite: 273mm · Zugriffsöffnung Breite: 249mm · Höhe: 150mm · Auflast: 180kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
01250 02 03
Werksnummer:
9000449407
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
660,00
Gewicht netto Kg:
13,600000
Gewicht brutto Kg:
13,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
L500xB315xH150mm
Produktart:
Sichtlagerkasten
Ausfuehrung:
PP grün
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 8,12*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,15*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,59*
€ 8,18*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 8,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,34*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691716
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.