Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5212143 Regalkasten L300xB200xH100mm braun 1-wellige Pappe


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
5212143 Regalkasten L300xB200xH100mm braun 1-wellige Pappe
5212143 Regalkasten L300xB200xH100mm braun 1-wellige Pappe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976417962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5212143
EAN/GTIN:
     4056705121430
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
5212143 Regalkasten L300xB200xH100mm braun 1-wellige Pappe faltbar · ideal zur Lagerung von Kleinteilen · aus 1-welliger Pappe · geringe Höhe der Karton-Vorderseite von 60 mm · platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung · schnell aufzurichten dank Steckmechanismus · recycelbar Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5,5l
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
5212143
Werksnummer:
9000449903
Länge netto mm:
640,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
L300xB200xH100mm
Produktart:
Regalkasten
Ausfuehrung:
braun 1-wellige Pappe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
712
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,05*
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 1,07*
1 Tag
950
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,07*
Lager 1955
950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,13*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9164*
€ 1,1564*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.