Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 6028 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 6028 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite33 mm
NKE 6028 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite33 mm
NKE 6028 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite33 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446349
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE 6028 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite33 mm
Innen 140 mm
Außen 210 mm
Breite 33 mm
Gewicht 344 kg
EAN 9008745156991
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6028 -2RSR ID 140mm AD 210mm Breite33mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6028
Werksnummer:
10060408
Gewicht netto Kg:
3,440000
Gewicht brutto Kg:
3,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.