| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976446370 Herst.-Nr.: NA4917 EAN/GTIN: 4012802702385 |
| |
|
| | |
| INA NA4917 Nadellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 120 mm Breite35 mm Innen 85 mm Außen 120 mm Breite 35 mm Gewicht 1246 kg EAN 4012802702385 Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +100 °C Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Innenring mit Innenring
Nadellager NA4917 ID 85mm AD 120mm Breite35mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA4917 | Werksnummer: | 10063329 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001250 | Gewicht brutto Kg: | 0,001250 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,00* | € 101,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 91,64* | € 102,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 91,97* | € 102,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,75* | € 104,94* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 108,42* | € 119,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 91,75* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|