Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 2213 -TV PENDELKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 2213 -TV PENDELKUGELLAGER
NKE 2213 -TV PENDELKUGELLAGER
NKE 2213 -TV PENDELKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446379
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nke 2308
din 630
NKE 2213 -TV PENDELKUGELLAGER
Innen 65 mm
Außen 120 mm
Breite 31 mm
Gewicht 146 kg
EAN 9008745737688
Innenring Standardausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kugelreihen zweireihiges Lager

NKE 2213 -TV PENDELKUGELLAGERSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2213
Werksnummer:
10063824
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.