Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 61916 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 61916 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
NKE 61916 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
NKE 61916 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446478
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     61916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
bohrung 80 mm rillenkugellager
din 625
NKE 61916 -2ZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
Innen 80 mm
Außen 110 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,36 kg
EAN 9008745700477
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61916 -2ZC3 ID 80mm AD 110mm Breite16mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61916
Werksnummer:
10070728
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000360
Gewicht brutto Kg:
0,000360
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 26,75*
€ 36,97*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 26,93*
€ 36,97*
7 Tage
34
€ 10,00*
ab € 31,35*
€ 42,41*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 34,97*
€ 47,73*
5 Tage
58
€ 4,30*
ab € 36,82*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.