Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23120 -E1A-M-C4 PENDELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23120 -E1A-M-C4 PENDELROLLENLAGER
FAG 23120 -E1A-M-C4 PENDELROLLENLAGER
FAG 23120 -E1A-M-C4 PENDELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446496
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23120 -E1A-M-C4 PENDELROLLENLAGER
Innen 100 mm
Außen 165 mm
Breite 52 mm
Gewicht 437 kg
EAN 4026677809605
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Messingkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

FAG 23120 -E1A-M-C4 PENDELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23120
Werksnummer:
10071880
Gewicht netto Kg:
4,370000
Gewicht brutto Kg:
4,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 168,25*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,92*
€ 168,26*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 158,11*
€ 177,89*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 185,01*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 196,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 158,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.