Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KMK1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KMK1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite9 mm
SKF KMK1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite9 mm
SKF KMK1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976446699
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK1
EAN/GTIN:
     k.A.
SKF KMK1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite9 mm
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,018 kg
EAN 7316571483511
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Wellenmutter

Mutter KMK1 ID 12mm AD 22mm Breite9mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Wellenmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMK1
Werksnummer:
10085911
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.