Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AHX3224 ABZIEHHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AHX3224 ABZIEHHÜLSE
FAG AHX3224 ABZIEHHÜLSE
FAG AHX3224 ABZIEHHÜLSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447005
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AHX3224 ABZIEHHÜLSE
Innen 115 mm
Außen 130 mm
Breite 90 mm
Gewicht 1361 kg
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

FAG AHX3224 ABZIEHHÜLSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX3224
Werksnummer:
10102991
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
1,361000
Gewicht brutto Kg:
1,361000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 92,65*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 76,60*
€ 93,09*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 80,41*
€ 95,18*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,49*
€ 96,17*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,38*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 76,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.