Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE LJ3.3/4 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE LJ3.3/4 RILLENKUGELLAGER
NKE LJ3.3/4 RILLENKUGELLAGER
NKE LJ3.3/4 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447109
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     LJ3.3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nke
din 625
NKE LJ3.3/4 RILLENKUGELLAGER
Innen 9525 mm
Außen 17145 mm
Breite 2857 mm
Gewicht 2537 kg
EAN 9008745234842
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen einreihiges Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

NKE LJ3.3/4 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LJ3.3/4
Werksnummer:
10107691
Länge netto mm:
0,18
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
2,540000
Gewicht brutto Kg:
2,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.