Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF BBYB631139 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF BBYB631139 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite37 mm
SKF BBYB631139 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite37 mm
SKF BBYB631139 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447338
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BBYB631139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
SKF BBYB631139 Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite37 mm
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 37 mm
Gewicht 0,627 kg
EAN 7316570338416
Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Außenring ballig
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager BBYB631139 ID 50mm AD 90mm Breite37mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BBYB631139
Werksnummer:
10122231
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,627000
Gewicht brutto Kg:
0,627000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.