Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99080 SPEEDI-SLEEVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99080 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99080 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99080 SPEEDI-SLEEVE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447357
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
SKF 99080 SPEEDI-SLEEVE
Innen 1986 mm
Breite 795 mm
Gewicht 0,054 kg
EAN 85311041058
Material nichtrostender Stahl

SKF 99080 SPEEDI-SLEEVE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99080
Werksnummer:
10122523
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,054000
Gewicht brutto Kg:
0,054000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeves
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 18,39*
7 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 12,89*
€ 18,41*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 20,65*
4 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 17,22*
€ 24,34*
7 Tage
15
1
€ 7,99*
ab € 18,27*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.