Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK0408 L271 Nadelhülse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK0408 L271 Nadelhülse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm
INA HK0408 L271 Nadelhülse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm
INA HK0408 L271 Nadelhülse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447386
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK0408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA HK0408 L271 Nadelhülse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm
Innen 4 mm
Außen 8 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,002 kg
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Käfig Stahlblechkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK0408 L271 ID 4mm AD 8mm Breite8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK0408
Werksnummer:
10125276
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3643
1
€ 8,90*
ab € 1,31*
€ 1,87*
2 Tage
1160
1
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,88*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,95*
2 Tage
1160
1
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,98*
3 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.