Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23952 -K-MB PENDELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23952 -K-MB PENDELROLLENLAGER
FAG 23952 -K-MB PENDELROLLENLAGER
FAG 23952 -K-MB PENDELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447404
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23952 -K-MB PENDELROLLENLAGER
Innen 260 mm
Außen 360 mm
Breite 75 mm
Gewicht 23,6 kg
EAN 4012801299879
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Messingkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

FAG 23952 -K-MB PENDELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23952
Werksnummer:
10125872
Gewicht netto Kg:
23,600000
Gewicht brutto Kg:
23,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,90*
€ 1.116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,69*
€ 1.086,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,58*
€ 1.035,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,25*
€ 1.017,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.