Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 32007 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 32007 KEGELROLLENLAGER
ZEN 32007 KEGELROLLENLAGER
ZEN 32007 KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447483
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     32007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
ZEN 32007 KEGELROLLENLAGER
Innen 35 mm
Außen 62 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,225 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

ZEN 32007 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32007
Werksnummer:
10127279
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,225000
Gewicht brutto Kg:
0,225000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
196
€ 10,00*
ab € 4,86*
€ 7,06*
1 Tag
196
€ 4,90*
ab € 4,95*
€ 7,22*
2 Tage
196
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,54*
Lager 1955
196
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 8,18*
3 Tage
196
€ 4,30*
ab € 5,66*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.