| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976447534 Herst.-Nr.: S6305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S6305 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite17 mm Innen 25 mm Außen 62 mm Breite 17 mm Gewicht 0,235 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material nichtrostender Stahl Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager S6305 -2RS ID 25mm AD 62mm Breite17mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S6305 | Werksnummer: | 10128094 | Gewicht netto Kg: | 0,235000 | Gewicht brutto Kg: | 0,235000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,04* | € 14,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 16,70* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,11* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|