Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SF697 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 17 mm Breite5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SF697 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 17 mm Breite5 mm
ZEN SF697 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 17 mm Breite5 mm
ZEN SF697 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 17 mm Breite5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447543
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SF697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN SF697 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 17 mm Breite5 mm
Innen 7 mm
Außen 17 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,006 kg
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Material nichtrostender Stahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring Flansch am Außenring

Rillenkugellager SF697 -2Z ID 7mm AD 17mm Breite5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SF697
Werksnummer:
10128245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.