Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SKM12 Mutter Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm Breite11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SKM12 Mutter Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm Breite11 mm
ZEN SKM12 Mutter Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm Breite11 mm
ZEN SKM12 Mutter Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm Breite11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447544
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SKM12
EAN/GTIN:
     k.A.
ZEN SKM12 Mutter Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm Breite11 mm
Innen 60 mm
Außen 80 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,175 kg
Material nichtrostender Stahl
Artikelart Nutmutter

Mutter SKM12 ID 60mm AD 80mm Breite11mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SKM12
Werksnummer:
10128277
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,81*
7 Tage
15
€ 10,00*
ab € 16,86*
€ 23,82*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 25,33*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 17,99*
€ 26,82*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 19,23*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.