Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SR16 -2Z RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SR16 -2Z RILLENKUGELLAGER
ZEN SR16 -2Z RILLENKUGELLAGER
ZEN SR16 -2Z RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447550
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN SR16 -2Z RILLENKUGELLAGER
Innen 25,4 mm
Außen 50,8 mm
Breite 12,7 mm
Gewicht 0,112 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Material nichtrostender Stahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

ZEN SR16 -2Z RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SR16
Werksnummer:
10128377
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112000
Gewicht brutto Kg:
0,112000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.