Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN K81117 -TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN K81117 -TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
ZEN K81117 -TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448077
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     K81117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
ZEN K81117 -TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
Innen 85 mm
Außen 110 mm
Breite 7,5 mm
Gewicht 0,099 kg
Käfig Polyamidkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Artikelumfang nur Axial-Zylinderrollenkranz
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Wirkrichtung einseitig wirkend

ZEN K81117 -TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K81117
Werksnummer:
10142452
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.