Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UC207-20 SPANNLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UC207-20 SPANNLAGER
ZEN UC207-20 SPANNLAGER
ZEN UC207-20 SPANNLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448241
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UC207-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
ZEN UC207-20 SPANNLAGER
Innen 3175 mm
Außen 72 mm
Breite 42,9 mm
Gewicht 0,52 kg
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ballig
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

ZEN UC207-20 SPANNLAGER Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC207-20
Werksnummer:
10146474
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 11,12*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 11,13*
Lager 1955
27
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 11,60*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 12,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.