| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976448668 Herst.-Nr.: SSB203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SSB203 -FDA SPANNLAGER Innen 17 mm Außen 47 mm Breite 12 mm Gewicht 0,077 kg Befestigung Gewindestifte Ausführung lebensmittelverträglich Innenring einseitig verbreiterter Innenring Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ballig Bohrung zylindrische Bohrung Material nichtrostender Stahl (Edelstahl AISI 440) Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
ZEN SSB203 -FDA SPANNLAGER Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SSB203 | Werksnummer: | 10155936 | Gewicht netto Kg: | 0,077000 | Gewicht brutto Kg: | 0,077000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| |