| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976448724 Herst.-Nr.: KML28 EAN/GTIN: 4012801223157 |
| |
|
| | |
| FAG KML28 Muttern Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 165 mm Breite22 mm Innen 140 mm Außen 165 mm Breite 22 mm Gewicht 104 kg EAN 4012801223157 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Muttern KML28 ID 140mm AD 165mm Breite22mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter mit niedriger Bauhöhe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KML28 | Werksnummer: | 10157347 | Gewicht netto Kg: | 1,040000 | Gewicht brutto Kg: | 1,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Muttern |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,03* | € 67,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 54,04* | € 67,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,73* | € 67,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,60* | € 74,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 61,75* | € 75,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|