Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S6306 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S6306 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
ZEN S6306 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
ZEN S6306 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448774
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S6306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S6306 ID 30mm AD 72mm Breite19mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S6306
Werksnummer:
10160613
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,346000
Gewicht brutto Kg:
0,346000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 22,40*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 23,88*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 17,03*
€ 24,56*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 26,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.