Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 2309 -M PENDELKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 2309 -M PENDELKUGELLAGER
NKE 2309 -M PENDELKUGELLAGER
NKE 2309 -M PENDELKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976448809
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nke 2308
din 630
NKE 2309 -M PENDELKUGELLAGER
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 36 mm
Gewicht 132 kg
EAN 9008745737961
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager

NKE 2309 -M PENDELKUGELLAGERSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2309
Werksnummer:
10161514
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.