Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC 6313 C4 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAC 6313 C4 RILLENKUGELLAGER
NAC 6313 C4 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449087
Hersteller:
     NAC
Herst.-Nr.:
     6313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NAC 6313 C4 RILLENKUGELLAGER
Innen 65 mm
Außen 140 mm
Breite 33 mm
Gewicht 204 kg
EAN 4991893609950
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NAC 6313 C4 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6313
Werksnummer:
10164533
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
2,040000
Gewicht brutto Kg:
2,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.